KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 和風シャツ(作務衣・甚平)
和風シャツ APK554
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46507704
品番
APK554-10
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
シロ×グレー
サイズ
LL
仕様
第一釦をアクセントにした比翼ボタン仕様、胸ポケット付、裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
着丈(cm)
75
バスト(cm)
122
裄丈(cm)
72.5
アズワン品番
61-9906-50
生地
ドビークロス
色番
10
性別
男女兼用