KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 和風シャツ(作務衣・甚平)
モダン作務衣 APK555
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46507835
品番
APK555-15
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
黒幾何柄
サイズ
3L
仕様
裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
着丈(cm)
81
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
75
アズワン品番
62-7034-62
生地
ドビークロス
色番
15
性別
男女兼用