ウメザワ
ウメザワの 料理道具
ウメザワの 麺台・のし台・こま板
枠付き のし板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46516296
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
切り餅づくりに欠かせない枠付きのし板。
枠に沿って麺棒で延ばせば、均一な厚みのお餅が簡単に作れます。
丸もちを作る際のトレーにも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×360×24
材質
スプルース、シナベニヤ
サイズ
1升用
質量(g)
約330
内寸幅(mm)
約330