ウメザワ
ウメザワの 料理道具
ウメザワの 麺台・のし台・こま板
枠付き のし板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46516314
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切り餅づくりに欠かせない枠付きのし板。
枠に沿って麺棒で延ばせば、均一な厚みのお餅が簡単に作れます。
丸もちを作る際のトレーにも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×600×24
材質
スプルース、シナベニヤ
サイズ
3升用
質量(g)
約842
内寸幅(mm)
約570
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。