ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46574764
品番
JR12V45WLM/KUV-H
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
電球の種類
ハロゲン
口金
(2タイプ)EZ10、GU5.3
定格電圧(V)
12
定格消費電力(W)
45
全長(mm)
46
全光束(Lm)
900
色温度(K)
3200
最大光度(cd)
4800
用途
スポット照明、全体照明
定格寿命(時間)
5000
ミラー径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
20
演色指数(Ra)
100