ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
(2タイプ)EZ10、GU5.3
注文コード
46574773
品番
JR12V30WLM/KUV/EZ-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
口金
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
電球の種類
ハロゲン
口金
(2タイプ)EZ10、GU5.3
定格電圧(V)
12
定格消費電力(W)
30
全長(mm)
60
全光束(Lm)
540
色温度(K)
3100
最大光度(cd)
3000
用途
スポット照明、全体照明
定格寿命(時間)
5000
ミラー径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
20
演色指数(Ra)
100