omron(オムロン)
ダストカバー(形XM3B/D/Fソケット専用)保持リングなし
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
極数
9
9
15
25
37
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46589121
品番
XM2T-0901-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
極数
9
寸法A(mm)
17.7
寸法B(mm)
16.3
寸法C(mm)
8
使用温度範囲(℃)
-25~85