omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ユニット型式
形CQM1H-PLB21、形CS1W-HCP22-V1
注文コード
46591903
品番
XW2B-20J6-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
適合ユニット型式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合ユニット型式
形CQM1H-PLB21、形CS1W-HCP22-V1
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
1(温度上昇+30℃ MAX)
軸数
1軸
仕様
-
材質(本体)
PBT樹脂 UL94V-0/灰色
保護構造
IP00 IEC規格
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0〜+55
保護クラス
(電気的)クラス0
耐電圧(V/min)
AC500(リーク電流1mA以下)