omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
コネクタ端子台変換ユニットXW2B (スタンダードタイプ) 多極角形コネクタプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46591921
品番
XW2B-34X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
多極角形コネクタタイプ
極数
34
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
1
コネクタ
多極角形コネクタソケット
使用コネクタ
形MR-34RFD2
寸法A(mm)
180
耐電圧
AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0〜+55
端子台
M3.5ねじ端子台