omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ユニット型式
形FQM1-MMA22/MMP22
注文コード
46591955
品番
XW2B-80J7-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
適合ユニット型式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合ユニット型式
形FQM1-MMA22/MMP22
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
1(温度上昇+30℃ MAX)
軸数
2軸
仕様
サーボドライバ G5/Gシリーズ/サーボドライバ G5/Gシリーズ/スマートステップ2用
材質(本体)
PBT樹脂 UL94V-0/灰色
保護構造
IP00 IEC規格
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0〜+55
保護クラス
(電気的)クラス0
耐電圧(V/min)
AC500(リーク電流1mA以下)