画像準備中

コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数40 注文コード46592016 品番XW2D-40G6-RF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,950
この商品は極数など13種類から選べます 他の種類を見る

端子ねじは脱落防止構造を採用
圧着端子は丸端子とY端子が共用可能
端子カバーはオープン状態で固定が可能

定格電圧(V)AC125V、DC24 定格電流(A)1 極数40 コネクタ(実装コネクタ)MILタイプ形XG4A 寸法A(mm)149 寸法B(mm)110 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0〜+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46592016 XW2D-40G6-RF 39108973 XW2D-40G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする