画像準備中

サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 適合【ドライバ】OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2形R88D-KT/GT/WT/UP/UT、形R7D-BP 注文コード46592926 品番XW2Z-100J-A18
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はケーブル長・適合・内容量など102種類から選べます 他の種類を見る
適合
【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2形R88D-KT/GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
適合ユニット型式CJ高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CJ1W-NC133用ユニット 定格電圧(V)DC24 ケーブル長(m)1 軸数1軸 保護構造IP00 IEC規格 定格電流(A)1(温度上昇+30℃ MAX) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0〜+55 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする