画像準備中

I/Oターミナル P7TF

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200/220 ピン数(ピン)16 適合機種- 注文コード46684671 品番P7TF-IS16-200/220V-AC
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格電圧・ピン数・適合機種など14種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 定格電圧(V)AC200/220 ピン数(ピン)16 適合機種- 通電電流(A)- 質量(g)約360 耐電圧(端子台部)AC1000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)100(500Vメガ) コモン仕様入力用NPN対応(-)コモン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする