omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の I/Oリレーターミナル
I/Oターミナル P7TF
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
ピン数(ピン)
16
適合機種
-
注文コード
46684784
品番
P7TF-OS16-1-12VDC
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ピン数・適合機種
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
定格電圧(V)
DC12
ピン数(ピン)
16
適合機種
-
通電電流(A)
-
質量(g)
約400
耐電圧
(端子台部)AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
(端子台部)1000(500Vメガ)
コモン仕様
出力用PNP対応(-)コモン