画像準備中

I/Oターミナル P7TF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ピン数(ピン)16 適合機種- 注文コード46684802 品番P7TF-OS16-1-DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は定格電圧・ピン数・適合機種など14種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ピン数(ピン)16 適合機種- 通電電流(A)- 質量(g)約400 耐電圧(端子台部)AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(500Vメガ) コモン仕様出力用PNP対応(-)コモン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46684802 P7TF-OS16-1-DC24 39090712 P7TF-OS16-1 24VDC 画像準備中 I/Oターミナル P7TF omron(オムロン) 1個 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする