Anywire(エニイワイヤ)
Anywire(エニイワイヤ)の 接続・省配線(制御機器)
Anywire(エニイワイヤ)の 端子台
Anywire(エニイワイヤ)の コネクタ端子台変換ユニット
デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
標準端子台タイプ
接続
Bit-Bus
回路
11
注文コード
46721491
品番
A40PB-04U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・接続・回路
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
65×40×60
タイプ
標準端子台タイプ
方式
NPN
出力点数
4
接続
Bit-Bus
消費電流(mA)
13
入出力形式
Tr出力
回路
11