※入力ターミナル
Anywire(エニイワイヤ)
Anywire(エニイワイヤ)の 接続・省配線(制御機器)
Anywire(エニイワイヤ)の 端子台
Anywire(エニイワイヤ)の コネクタ端子台変換ユニット
デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ねじアップ端子台タイプ
接続
Bit-Bus
回路
11
注文コード
46721674
品番
A40PB-32U-1
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・接続・回路
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
190×40×60
タイプ
ねじアップ端子台タイプ
方式
NPN
出力点数
32
接続
Bit-Bus
消費電流(mA)
50
入出力形式
Tr出力
回路
11