※入力ターミナル

A40PB-32US デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ) Anywire(エニイワイヤ) 46721692 A40PB-32US デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ) Anywire(エニイワイヤ) 46721692

デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ標準端子台タイプ 接続Bit-Bus 回路13 注文コード46721692 品番A40PB-32US
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,300
この商品はタイプ・接続・回路など80種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)190×40×60 タイプ標準端子台タイプ 方式PNP 出力点数32 接続Bit-Bus 消費電流(mA)43 入出力形式Tr出力 回路13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする