※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Anywire(エニイワイヤ)
Anywire(エニイワイヤ)の 接続・省配線(制御機器)
Anywire(エニイワイヤ)の 端子台
Anywire(エニイワイヤ)の コネクタ端子台変換ユニット
デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
標準端子台タイプ
接続
Word-Bus
回路
11
注文コード
46721735
品番
A40PW-01U
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・接続・回路
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
140×40×60
タイプ
標準端子台タイプ
方式
NPN
出力点数
16
接続
Word-Bus
消費電流(mA)
33
入出力形式
Tr出力
回路
11