※入力ターミナル
Anywire(エニイワイヤ)
Anywire(エニイワイヤ)の 接続・省配線(制御機器)
Anywire(エニイワイヤ)の 端子台
Anywire(エニイワイヤ)の コネクタ端子台変換ユニット
デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ねじアップ端子台タイプ
接続
Bit-Bus
回路
1
注文コード
46721963
品番
A40SB-16U-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
タイプ・接続・回路
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
140×40×60
タイプ
ねじアップ端子台タイプ
方式
NPN
接続
Bit-Bus
入力点数
16
消費電流(mA)
233
入出力形式
DC入力
回路
1