※入力ターミナル
Anywire(エニイワイヤ)
Anywire(エニイワイヤ)の 接続・省配線(制御機器)
Anywire(エニイワイヤ)の 端子台
Anywire(エニイワイヤ)の コネクタ端子台変換ユニット
デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
3線センサ接続用ねじアップ端子台タイプ
接続
Bit-Bus
回路
1/11
注文コード
46722261
品番
A40XB-16UD-1
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・接続・回路
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
190×40×60
タイプ
3線センサ接続用ねじアップ端子台タイプ
方式
NPN
出力点数
8
接続
Bit-Bus
入力点数
8
消費電流(mA)
106
入出力形式
DC入出力
回路
1/11