エフケイシステム
エフケイシステムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エフケイシステムの モバイルバッテリー/充電器
エフケイシステムの AC充電器
AC/DCアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46722297
品番
GF-12-US0520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
海外対応の入力電圧100V〜240Vの小型ACアダプターです。エフケイシステム製のRS-232Cモデルの電源供給用アダプターとしてお使いいただけます。
コード長さ(m)
1.6
質量(g)
約72(ケーブル含む)
規格
PSE取得
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
45×33×25.8(突起部含まず)
出力電圧(V)
DC5・2.0A安定供給
入力電圧(V)
100〜240(50/60Hz)
プラグ(mm)
10
アズワン品番
64-8867-55
プラグ形状
極性:センタープラス
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
注意
※エフケイシステム製品以外の製品での使用は保証しておりません。