ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの つなぎ クリーンウェア
ドライフィール 続き服 CR1036シリーズ 139シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46761043
品番
139-1036111W3L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
優れた通気性:一般防塵素材の約12倍の通気度60cc(メーカー比)。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
クラス10,000対応。
色
白
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
コード
CR1036-1 3L
アズワン品番
63-1221-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。