曜日別特売
B205 カムクラッチ 200シリーズ 椿本チエイン 46885623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B205 カムクラッチ 200シリーズ 椿本チエイン 46885623
B205 カムクラッチ 200シリーズ 椿本チエイン 46885623

カムクラッチ 200シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径B(Φmm)52
内容量1個注文コード46885623品番B205
参考基準価格(税別)¥19,810販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軸に直接取付ける内輪のないタイプです。
スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。

幅A(mm)
25
外径B(Φmm)
52
軸径C(Φmm)
23.622
仕様
最高インデキシング頻度:150回/分
質量(kg)
0.45
公差
(幅A)+0/-0.06、(外径B)-0.017/-0.042、(軸径C)+0/-0.025
モータータイプ
クラッチ
面取(mm)
(K)1.3
回転速度(r/min)
(軸)1800/(外輪)400
最大許容トルク(N・m)
98
空転摩擦トルク(N・m)
0.2
キー溝(mm)
5×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46885632
2022-03-31
用途: 動作不良より更新
トレンドサイン株式会社製造業

定期的に交換しています。安定した品質より安心して継続使用できます。

対象商品 : 46885614
2019-10-17
用途: コンバイン刈り駆動用に使用
農・林・水産業

コンバインで刈り取り作業中、刈り取り部が動かなくなり、私は多少整備の知識があるので分解してみたところ、このベアリングが使用されていました。メーカー純正品だと数万円もするところを安く修理でき喜んでいます、ありがとうございました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする