プラグパッチ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16個) 注文コード 46901147 品番 PW-4007
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プラグとパッチが一体化している為、作業効率が良く完全な修理ができます。角度がタイヤトレッド部分に対して20℃前後までのキズ穴に使用できます。
ラジアルタイヤ、バイアスタイヤのどちらにも使用できます。

仕様ワイヤー付 プラグ(mm)7 パッチ径(Φmm)40 用途チューブレスタイヤ内面修理材 適合乗用車 釘穴(mm)MAX 4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05859744
2022-06-10
用途:
5mmほどの縦長の傷の補修に使用しました。
からさわ冷設 様

リボンタイプでは微量に洩れてしまい、プラグパッチを使用。完璧でした。内面から補修するので、時間はかかりますが安心感が違います。

対象商品:
05859744
2022-04-26
用途:
パンク修理に
農・林・水産業

車のパンク修理に初めて使用。今までは外からのパンク修理を行っていましたがエア漏れがあるので購入。内側からの修理は大変でした。しかし、漏れはなく安全です。商品の取付操作など説明が細かくあると購入に至る

対象商品:
46901147
2020-12-04
用途:
タイヤパンク修理
MSKタイヤ 様 (卸売・小売業)

何度も使っていますが、一度もエア漏れなく修理できました。

対象商品:
05859744
2017-08-02
用途:
自動車整備
ボディーショップ・カワタ 様

パンク修理パッチなので信頼性が高いですね。また無くなったら買います。

対象商品:
05859762
2017-06-29
用途:
タイヤの修理

タイヤに良く貼り付きエアー漏れの失敗も未だありません。よい商品です。

対象商品:
05859744
2016-12-09
用途:
パンク修理

価格が安くて使いやすい!最高ですね。満足しています

対象商品:
05859744
2016-11-02
用途:
パンク修理
個人のお客様

まだ使用してませんが使い易さにきたいしてます。
今迄の在庫分は使用し難くて今回はこの商品にしました。

対象商品:
05859744
2016-10-18
用途:
パンク修理

糊の影響かもしれないが接着しにくい。部材の方をもう少しくっつきやすい材質に変えられないでしょうか?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする