TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473

TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473
TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473
TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473
TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473
TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473
TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473
TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473
TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473
TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473
TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473
TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473
TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473
TSIP-12-10 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 46904473

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP]

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)12.7
内径×外径(Φmm)12.7×19.5
長さ(m)10
外径(Φmm)19.5
内容量1本注文コード46904473品番TSIP-12-10
参考基準価格(税別)¥32,760販売価格(税込)¥28,221
販売価格(税別)
25,655

◆◇特長◇◆
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心
【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能
【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。
・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)
使用流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、粉末材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂乳白/グリーンライン入り長さ(m)10特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要使用圧力(MPa)-0.05~0.2質量(kg)2.1内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.5最小曲げ半径(mm)80使用温度範囲(℃)-30~100内径×外径(Φmm)12.7×19.5機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、分別廃棄不要で廃棄作業が簡単法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合アズワン品番67-2223-02RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用途には使用しないでください。
※ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。
※スチーム、鉱物油及び70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
※シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。

商品説明動画

トヨシリコーンPホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74063134
2022-08-27
用途: 食品類の搬送用
製造業

パイプに螺旋状のスパイラル状の芯があるため、曲がり部でも折れることなく、順調に搬送が
可能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする