※LAD-C

LAD-12C-3-3 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46905975 LAD-12C-3-3 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46905975

精密バネ軸継手 LADシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46905975 品番 LAD-12C-3-3
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
外径A(Φmm)12 寸法G(mm)4 寸法J(mm)5.9 寸法P(Φmm)5.5 寸法S(mm)7.9 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 許容トルク(N・m)0.25 全長(mm)15.8 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.03 材質A2017 質量(kg)0.004 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM1.6 慣性モーメント(kg・m2)0.08×10-6 材質(ボルト)SCM435/SWCH ねじり剛性(N・m/rad)132 軸方向ばね定数(N/mm)10 軸方向変位(mm)±0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする