外径A(Φmm)12
寸法G(mm)4
寸法J(mm)5.9
寸法P(Φmm)5.5
寸法S(mm)7.9
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)4
許容トルク(N・m)0.25
全長(mm)15.8
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.03
材質A2017
質量(kg)0.004
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM1.6
慣性モーメント(kg・m2)0.08×10-6
材質(ボルト)SCM435/SWCH
ねじり剛性(N・m/rad)132
軸方向ばね定数(N/mm)10
軸方向変位(mm)±0.08