外径A(Φmm)12寸法G(mm)4寸法J(mm)5.9寸法P(Φmm)5.5寸法S(mm)7.9軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5許容トルク(N・m)0.25全長(mm)15.8許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.03材質A2017質量(kg)0.004タイプダブル種類ディスクタイプねじ径MM1.6慣性モーメント(kg・m2)0.08×10-6材質(ボルト)SCM435/SWCHねじり剛性(N・m/rad)132軸方向ばね定数(N/mm)10軸方向変位(mm)±0.08