※LAD-C

LAD-15C-3-3 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906036 LAD-15C-3-3 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906036

精密バネ軸継手 LADシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46906036 品番 LAD-15C-3-3
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
外径A(Φmm)15 寸法G(mm)4.6 寸法J(mm)7.7 寸法P(Φmm)3.5 寸法S(mm)10 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 許容トルク(N・m)0.6 全長(mm)20 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.03 材質A2017 質量(kg)0.008 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM2 慣性モーメント(kg・m2)0.25×10-6 材質(ボルト)SCM435/SWCH ねじり剛性(N・m/rad)196 軸方向ばね定数(N/mm)88 軸方向変位(mm)±0.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする