外径A(Φmm)20
寸法G(mm)6.2
寸法J(mm)8.9
寸法P(Φmm)5.5
寸法S(mm)12
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
許容トルク(N・m)1.3
全長(mm)24
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.09
材質A2017
質量(kg)0.017
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM2.5
慣性モーメント(kg・m2)0.92×10-6
材質(ボルト)SCM435/SWCH
ねじり剛性(N・m/rad)490
軸方向ばね定数(N/mm)39
軸方向変位(mm)±0.25