※LAD-C

LAD-20C-4-8 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906133 LAD-20C-4-8 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906133

精密バネ軸継手 LADシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46906133 品番 LAD-20C-4-8
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
外径A(Φmm)20 寸法G(mm)6.2 寸法J(mm)8.9 寸法P(Φmm)5.5 寸法S(mm)12 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)8 許容トルク(N・m)1.3 全長(mm)24 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.09 材質A2017 質量(kg)0.017 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM2.5 慣性モーメント(kg・m2)0.92×10-6 材質(ボルト)SCM435/SWCH ねじり剛性(N・m/rad)490 軸方向ばね定数(N/mm)39 軸方向変位(mm)±0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする