※LAD-C

LAD-25C-6-10 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906307 LAD-25C-6-10 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906307

精密バネ軸継手 LADシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46906307 品番 LAD-25C-6-10
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
外径A(Φmm)25 寸法G(mm)8 寸法J(mm)11 寸法P(Φmm)7.5 寸法S(mm)15 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 許容トルク(N・m)2.8 全長(mm)30 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.12 材質A2017 質量(kg)0.032 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM3 慣性モーメント(kg・m2)2.69×10-6 材質(ボルト)SCM435/SWCH ねじり剛性(N・m/rad)882 軸方向ばね定数(N/mm)25 軸方向変位(mm)±0.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする