曜日別特売
LAD-25C-6-6 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906316

※LAD-C

LAD-25C-6-6 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906316
LAD-25C-6-6 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46906316

精密バネ軸継手 LADシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径A(Φmm)25
全長(mm)30
内容量1個注文コード46906316品番LAD-25C-6-6
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
外径A(Φmm)25寸法G(mm)8寸法J(mm)11寸法P(Φmm)7.5寸法S(mm)15軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6許容トルク(N・m)2.8全長(mm)30許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.12材質A2017質量(kg)0.032タイプダブル種類ディスクタイプねじ径MM3慣性モーメント(kg・m2)2.69×10-6材質(ボルト)SCM435/SWCHねじり剛性(N・m/rad)882軸方向ばね定数(N/mm)25軸方向変位(mm)±0.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする