外径A(Φmm)25
寸法G(mm)8
寸法J(mm)11
寸法P(Φmm)7.5
寸法S(mm)15
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)7
許容トルク(N・m)2.8
全長(mm)30
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.12
材質A2017
質量(kg)0.032
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM3
慣性モーメント(kg・m2)2.69×10-6
材質(ボルト)SCM435/SWCH
ねじり剛性(N・m/rad)882
軸方向ばね定数(N/mm)25
軸方向変位(mm)±0.31