外径A(Φmm)25寸法G(mm)8寸法J(mm)11寸法P(Φmm)7.5寸法S(mm)15軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8許容トルク(N・m)2.8全長(mm)30許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.12材質A2017質量(kg)0.032タイプダブル種類ディスクタイプねじ径MM3慣性モーメント(kg・m2)2.69×10-6材質(ボルト)SCM435/SWCHねじり剛性(N・m/rad)882軸方向ばね定数(N/mm)25軸方向変位(mm)±0.31