外径A(Φmm)30寸法G(mm)8寸法J(mm)11.5寸法P(Φmm)11.5寸法S(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)11許容トルク(N・m)3.6全長(mm)31許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.12材質A2017質量(kg)0.044タイプダブル種類ディスクタイプねじ径MM3慣性モーメント(kg・m2)5.76×10-6材質(ボルト)SCM435/SWCHねじり剛性(N・m/rad)1470軸方向ばね定数(N/mm)15軸方向変位(mm)±0.39