※LAS-C

LAS-12C-3-5 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46907813 LAS-12C-3-5 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46907813

精密バネ軸継手 LASシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46907813 品番 LAS-12C-3-5
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
外径A(Φmm)12 寸法G(mm)0.6 寸法J(mm)5.9 寸法P(Φmm)5.5 寸法S(mm)6.2 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)5 許容トルク(N・m)0.25 全長(mm)12.4 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.01 材質A2017 質量(kg)0.003 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM1.6 慣性モーメント(kg・m2)0.06×10-6 材質(ボルト)SCM435/SWCH ねじり剛性(N・m/rad)264 軸方向ばね定数(N/mm)20 軸方向変位(mm)±0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする