外径A(Φmm)12寸法G(mm)0.6寸法J(mm)5.9寸法P(Φmm)5.5寸法S(mm)6.2軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4許容トルク(N・m)0.25全長(mm)12.4許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.01材質A2017質量(kg)0.003タイプシングル種類ディスクタイプねじ径MM1.6慣性モーメント(kg・m2)0.06×10-6材質(ボルト)SCM435/SWCHねじり剛性(N・m/rad)264軸方向ばね定数(N/mm)20軸方向変位(mm)±0.04