曜日別特売
LAS-20C-4-7 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46907944

※LAS-C

LAS-20C-4-7 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46907944
LAS-20C-4-7 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46907944

精密バネ軸継手 LASシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)7
外径A(Φmm)20
全長(mm)18.8
内容量1個注文コード46907944品番LAS-20C-4-7
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
外径A(Φmm)20寸法G(mm)1寸法J(mm)8.9寸法P(Φmm)6.5寸法S(mm)9.4軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)7許容トルク(N・m)1.3全長(mm)18.8許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質A2017質量(kg)0.014タイプシングル種類ディスクタイプねじ径MM2.5慣性モーメント(kg・m2)0.79×10-6材質(ボルト)SCM435/SWCHねじり剛性(N・m/rad)980軸方向ばね定数(N/mm)78軸方向変位(mm)±0.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする