※LAS-C

LAS-25C-6.35-7 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46908093 LAS-25C-6.35-7 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46908093

精密バネ軸継手 LASシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46908093 品番 LAS-25C-6.35-7
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
外径A(Φmm)25 寸法G(mm)1.4 寸法J(mm)11 寸法P(Φmm)8.5 寸法S(mm)11.7 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)7 許容トルク(N・m)2.8 全長(mm)23.4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質A2017 質量(kg)0.027 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM3 慣性モーメント(kg・m2)2.31×10-6 材質(ボルト)SCM435/SWCH ねじり剛性(N・m/rad)1764 軸方向ばね定数(N/mm)50 軸方向変位(mm)±0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする