外径A(Φmm)25
寸法G(mm)1.4
寸法J(mm)11
寸法P(Φmm)8.5
寸法S(mm)11.7
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)10
許容トルク(N・m)2.8
全長(mm)23.4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質A2017
質量(kg)0.027
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM3
慣性モーメント(kg・m2)2.31×10-6
材質(ボルト)SCM435/SWCH
ねじり剛性(N・m/rad)1764
軸方向ばね定数(N/mm)50
軸方向変位(mm)±0.15