※TCD

TCD-100B-20-30 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46919083 TCD-100B-20-30 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46919083 TCD-100B-20-30 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46919083 TCD-100B-20-30 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46919083

精密バネ軸継手 TCDシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46919083 品番 TCD-100B-20-30
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
外径A(Φmm)100 寸法E(Φmm)71 寸法G(mm)23 寸法J(mm)38 寸法P(Φmm)56 寸法S(mm)49.5 寸法T(mm)45 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)30 許容トルク(N・m)320 全長(mm)99 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.31 材質S45C 質量(kg)2.62 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM12/M12 慣性モーメント(kg・m2)3.26×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)2.22×105 軸方向ばね定数(N/mm)75 軸方向変位(mm)±1.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする