RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO モジュラーケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
46919094
品番
495-0448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
コネクタ A:オスRJ9 (4/4)
コネクタ B:オスRJ9 (4/4)
長さ:2.5m
シース色:白
コネクタ A タイプ:RJ11
RS Pro電話ハンドセット用コイルリード. RS Proの交換用電話ハンドセットリードは、さまざまな長さと色を取り揃えています。小型4/4タイプのプラグを差し込める電話機すべてに適合します。
コネクタA
オスRJ9 (4/4)
コネクタB
オスRJ9 (4/4)
長さ(m)
2.5
シース色
白