曜日別特売
UA-30C-11-14 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所 46928427

※UA-C

UA-30C-11-14 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所 46928427
UA-30C-11-14 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所 46928427

精密補正軸継手 UAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)11
軸穴径d2(Φmm)14
外径A(Φmm)30
許容トルク(N・m)2.0
内容量1個注文コード46928427品番UA-30C-11-14
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
サーボモータの高速高応答高トルクに対応。
軸締結は確実で軸振れがない。

外径A(Φmm)30寸法B(Φmm)32寸法C(mm)4.7寸法J(mm)9.5寸法P(Φmm)10軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)14許容トルク(N・m)2.0全長(mm)30許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2質量(kg)0.057種類ジョイントタイプ最大トルク(N・m)4.0ねじ径MM4材質(ボルト)SCM435材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ許容スラスト荷重(N)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする