121-6549 RS PRO 基板接続用ソケット RS PRO 46938089

RS PRO 基板接続用ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(46個)仕様コンタクト数:20行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:電線対基板取り付けタイプ:PCBマウントボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ定格電流:1A定格電圧:300 V acコンタクト材質:リン酸銅RS Pro 1.27 mm SMT 2列基板ソケット. RS Pro 2列SMT取り付け基板ソケット製品は1.27 mmのピッチ間隔です。このSMT基板ソケットは、金めっきりん青銅製コンタクト及びUL94V-0 PA6T製絶縁体を備えています。注文コード46938089品番121-6549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト数:20
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:PCBマウント
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
定格電流:1A
定格電圧:300 V ac
コンタクト材質:リン酸銅
RS Pro 1.27 mm SMT 2列基板ソケット. RS Pro 2列SMT取り付け基板ソケット製品は1.27 mmのピッチ間隔です。このSMT基板ソケットは、金めっきりん青銅製コンタクト及びUL94V-0 PA6T製絶縁体を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする