RS PRO
RS PRO 基板接続用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(9個)
仕様
コンタクト数:50行数:1ピッチ:1.27mmタイプ:電線対基板取り付けタイプ:PCBマウントボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ定格電流:1Aコンタクト材質:真鍮RS Pro 1.27 mm SMT基板ソケット. RS Pro SMT取り付け基板ソケット製品は1.27 mmのピッチ間隔です。このSMT基板ソケットは、金めっきりん青銅製コンタクト及びUL94V-0 PBT製絶縁体を備えています。
注文コード
46938098
品番
121-6553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
コンタクト数:50
行数:1
ピッチ:1.27mm
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:PCBマウント
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
定格電流:1A
コンタクト材質:真鍮
RS Pro 1.27 mm SMT基板ソケット. RS Pro SMT取り付け基板ソケット製品は1.27 mmのピッチ間隔です。このSMT基板ソケットは、金めっきりん青銅製コンタクト及びUL94V-0 PBT製絶縁体を備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応