内容量1セット(19個)仕様コンタクト数:50行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:電線対基板取り付けタイプ:PCBマウントボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ定格電流:1A定格電圧:300 V acコンタクト材質:リン酸銅RS Pro 1.27 mm SMT 2列基板ソケット. RS Pro 2列SMT取り付け基板ソケット製品は1.27 mmのピッチ間隔です。このSMT基板ソケットは、金めっきりん青銅製コンタクト及びUL94V-0 PA6T製絶縁体を備えています。注文コード46938107品番121-6550