曜日別特売
131-4754 RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRO 46983826

RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1/0.3mmプローブの長さ:3m最大検出温度:+260℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:3m基準適合:IECRS Pro IECタイプK露出型接合点高速応答熱電対、成形ミニチュアプラグ付き. Class 1許容誤差でIEC-584-3標準に準拠する、RS ProシリーズタイプK熱電対温度センサです。これらの熱電対温度センサは、応答時間の短い溶接先端露出接点を備えています。2本ツイスト型リード線は耐久性に優れたテフロンPFA絶縁で、片方の端が、IECに準拠するカラーコードで緑色の成形ミニチュアフラットピンプラグで終端されています。成形プラグは堅牢な構造で、防水終端を備え、すばやく簡単に接続できます。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまな異なるプロセスで温度を測定するために使用されるセンサで、両端を接合して2つの接点を形成している、異なる金属でできた2本のワイヤレグで構成されています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 溶接先端露出接点とは. 溶接露出型接合点は、熱電対のワイヤがまとめて溶接されており、かつ外部シースで覆われていない場所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。. 特長と利点. 応答時間の短い溶接先端露出接点 精度を最適にするIEC-584-3 Class 1許容誤差 油、酸、液剤に耐久性があり、優れた機械的強度と柔軟性を備えた耐久性テフロンPFAリード絶縁 迅速な接続と防水終端を実現する堅牢な設計の小型成形プラグ 使用温度範囲: -75 → +250 ℃. 用途. 露出型接合点熱電対は腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。用途には、テストと開発、テストと測定、温度マッピング、OEM用途があります。注文コード46983826品番131-4754
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:1/0.3mm
プローブの長さ:3m
最大検出温度:+260℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:3m
基準適合:IEC
RS Pro IECタイプK露出型接合点高速応答熱電対、成形ミニチュアプラグ付き. Class 1許容誤差でIEC-584-3標準に準拠する、RS ProシリーズタイプK熱電対温度センサです。これらの熱電対温度センサは、応答時間の短い溶接先端露出接点を備えています。2本ツイスト型リード線は耐久性に優れたテフロンPFA絶縁で、片方の端が、IECに準拠するカラーコードで緑色の成形ミニチュアフラットピンプラグで終端されています。成形プラグは堅牢な構造で、防水終端を備え、すばやく簡単に接続できます。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまな異なるプロセスで温度を測定するために使用されるセンサで、両端を接合して2つの接点を形成している、異なる金属でできた2本のワイヤレグで構成されています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 溶接先端露出接点とは. 溶接露出型接合点は、熱電対のワイヤがまとめて溶接されており、かつ外部シースで覆われていない場所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。. 特長と利点. 応答時間の短い溶接先端露出接点 精度を最適にするIEC-584-3 Class 1許容誤差 油、酸、液剤に耐久性があり、優れた機械的強度と柔軟性を備えた耐久性テフロンPFAリード絶縁 迅速な接続と防水終端を実現する堅牢な設計の小型成形プラグ 使用温度範囲: -75 → +250 ℃. 用途. 露出型接合点熱電対は腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。用途には、テストと開発、テストと測定、温度マッピング、OEM用途があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする