曜日別特売
1456-D14M-115 パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987464

 

1456-D14M-115 パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987464
1456-D14M-115 パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987464
1456-D14M-115 パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987464
1456-D14M-115 パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987464

パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)115
ベルトピッチ周長(mm)1456.0
1456.0
1190.0
1330.0
1344.0
1400.0
1512.0
1540.0
1568.0
1610.0
1638.0
1652.0
1680.0
1736.0
1778.0
1890.0
1932.0
1946.0
2002.0
2100.0
2198.0
2310.0
2450.0
2590.0
2660.0
2800.0
2940.0
3150.0
3360.0
3500.0
3850.0
歯数104
104
85
95
96
100
108
110
112
115
117
118
120
124
127
135
138
139
143
150
157
165
175
185
190
200
210
225
240
250
275
ベルト呼び幅115
内容量1個注文コード46987464品番1456-D14M-115
参考基準価格(税別)¥223,290販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

寸法PLD(mm)1.397歯数104ベルト幅(mm)115材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅115種類HTDベルトベルトピッチ周長(mm)1456.0タイプツインパワーピッチ(mm)14ベルト厚(mm)14.79材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形14M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする